DIN 3015-1 Premium type SM Zn/Ni
DIN 3015-1 Premium type SM Zn/Ni
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (G) | M6 |
Egnet for rillebredde (a) | 10,2 mm |
Lengde (L) | 25,5 mm |
Flenstykkelse (k) | 5,5 mm |
Utvendig diameter (D2) | 12 mm |
Høyde (H1) | 13,5 mm |
DIN | 3015 |
Materiale | Stål |
Overflate | Sink-nikkel |