DIN 3015-1 Premium brotype BSP blank
DIN 3015-1 Premium brotype BSP blank
WELDPLT-DIN3015-1-BSP-W1-SZ2
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell størrelse | 2 |
Nominell størrelse i henhold til DIN | 2 |
Gjengetype x nominell diameter (d6) | M6 |
Lengde (l2) | 54 mm |
Bredde (b1) | 30 mm |
Tykkelse (s2) | 3 mm |
DIN | 3015-1 |
Materiale | Stål |
Overflate | Bar |