Добро пожаловать в Вюрт Германия Только для коммерческих организаций Контакты +49 7940 15-2400

DIN 3015-1 сварная плита мост. тип BSP чистая

DIN 3015-1 сварная плита мост. тип BSP чистая
WELDPLT-DIN3015-1-BSP-W1-SZ2

Артикул 0599015200
EAN 4048539716821

-,--
Цена за Выбранная упаковочная единица
| Индивидуальные цены отображаются после входа в систему

Просмотреть доступность в филиале Würth
Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции

DIN 3015-1 welding plate, bridge, plain
Информация о продукте

Технические паспорта(X)

Сертификаты/ Документы

 | 

 | 

Номинальный размер

2

Номинальный размер согласно DIN

2

Тип резьбы x номинальный диаметр (d6)

M6

Длина (l2)

54 мм

Ширина (b1)

30 мм

Толщина (s2)

3 мм

DIN

3015-1

Материал

Сталь

Поверхность

čisté

Артикул
Материал клиента №

Опасный материал

Информация о продукте

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/ Документы

 | 

 | 

Техническая информация