DIN 2340 blank staal, vorm B
DIN 2340 blank staal, vorm B
Art.-nr. 511851065
EAN 4052713315151
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Normering | ISO 2340 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | Model B met borggat |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Gatdiameter (d2) | 3,2 mm |
Lengte (l1) | 65 mm |
Afstand bouteinde - midden van gat (le) | 4,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 3,2 mm |