Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN 2097, 2x eyelets, 368 pieces SOKO

DIN 2097, 2x eyelets, 368 pieces SOKO

Cod. art. 5964050606

EAN 4062856631391

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN 2097, 2x eyelets, 368 pieces SOKO

Cod. art. 5964050606
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
Normative

DIN 2097

Materiale

Acciaio per molle

Superficie

Zincato

Numero pezzi nell'assortimento/kit

368 PZ

Conformità alla normativa RoHS

Peso prodotto (per pezzo)

2906,000 g

DIN 2097, 2x eyelets, 368 pieces SOKO compreso:
50 x
Molla a trazione con due asole DIN 2097, filo di acciaio per molle, acciaio zincato

MOLLE A TRAZIONE ZN 0,6X 6,0X 25 MM

Descrizione:
Diametro esterno: 6 mm; Spessore: 0.6 mm; Lunghezza: 25 mm
Quantità: 50 x
40 x
Molla a trazione con due asole DIN 2097, filo di acciaio per molle, acciaio zincato

MOLLE A TRAZIONE ZN 0,6X 5,0X 50 MM

Descrizione:
Diametro esterno: 5 mm; Spessore: 0.6 mm; Lunghezza: 50 mm
Quantità: 40 x
25 x
Molla a trazione con due asole DIN 2097, filo di acciaio per molle, acciaio zincato

MOLLE A TRAZIONE ZN 0,6X 7,0X 55 MM

Descrizione:
Diametro esterno: 7 mm; Spessore: 0.6 mm; Lunghezza: 55 mm
Quantità: 25 x
15 x
Molla a trazione con due asole DIN 2097, filo di acciaio per molle, acciaio zincato

MOLLE A TRAZIONE ZN 1,0X 9,0X100 MM

Descrizione:
Diametro esterno: 9 mm; Spessore: 1 mm; Lunghezza: 100 mm
Quantità: 15 x
10 x
Molla a trazione con due asole DIN 2097, filo di acciaio per molle, acciaio zincato

MOLLE A TRAZIONE ZN 1,0X10,0X105MM

Descrizione:
Diametro esterno: 10 mm; Spessore: 1 mm; Lunghezza: 105 mm
Quantità: 10 x
10 x
Molla a trazione con due asole DIN 2097, filo di acciaio per molle, acciaio zincato

MOLLE A TRAZIONE ZN 1,0X11,0X130 MM

Descrizione:
Diametro esterno: 11 mm; Spessore: 1 mm; Lunghezza: 130 mm
Quantità: 10 x
20 x
Molla a trazione con due asole DIN 2097, filo di acciaio per molle, acciaio zincato

MOLLE A TRAZIONE ZN 1,0X 9,0X 45 MM

Descrizione:
Diametro esterno: 9 mm; Spessore: 1 mm; Lunghezza: 45 mm
Quantità: 20 x
18 x
Molla a trazione con due asole DIN 2097, filo di acciaio per molle, acciaio zincato

MOLLE A TRAZIONE ZN 1,0X 8,0X 55 MM

Descrizione:
Diametro esterno: 8 mm; Spessore: 1 mm; Lunghezza: 55 mm
Quantità: 18 x
10 x
Molla a trazione con due asole DIN 2097, filo di acciaio per molle, acciaio zincato

MOLLE A TRAZIONE ZN 1,0X11,0X 55 MM

Descrizione:
Diametro esterno: 11 mm; Spessore: 1 mm; Lunghezza: 55 mm
Quantità: 10 x
20 x
Molla a trazione con due asole DIN 2097, filo di acciaio per molle, acciaio zincato

MOLLE A TRAZIONE ZN 1,0X10,0X 60 MM

Descrizione:
Diametro esterno: 10 mm; Spessore: 1 mm; Lunghezza: 60 mm
Quantità: 20 x
18 x
Molla a trazione con due asole DIN 2097, filo di acciaio per molle, acciaio zincato

MOLLE A TRAZIONE ZN 1,0X 8,0X 70 MM

Descrizione:
Diametro esterno: 8 mm; Spessore: 1 mm; Lunghezza: 70 mm
Quantità: 18 x
15 x
Molla a trazione con due asole DIN 2097, filo di acciaio per molle, acciaio zincato

MOLLE A TRAZIONE ZN 1,0X11,0X 70MM

Descrizione:
Diametro esterno: 11 mm; Spessore: 1 mm; Lunghezza: 70 mm
Quantità: 15 x
12 x
Molla a trazione con due asole DIN 2097, filo di acciaio per molle, acciaio zincato

MOLLE A TRAZIONE ZN 1,0X 9,0X 75 MM

Descrizione:
Diametro esterno: 9 mm; Spessore: 1 mm; Lunghezza: 75 mm
Quantità: 12 x
8 x
Molla a trazione con due asole DIN 2097, filo di acciaio per molle, acciaio zincato

MOLLE A TRAZIONE ZN 1,0X12,0X 85 MM

Descrizione:
Diametro esterno: 12 mm; Spessore: 1 mm; Lunghezza: 85 mm
Quantità: 8 x
20 x
Molla a trazione con due asole DIN 2097, filo di acciaio per molle, acciaio zincato

MOLLE A TRAZIONE ZN 1,0X7,0X 90 MM

Descrizione:
Diametro esterno: 7 mm; Spessore: 1 mm; Lunghezza: 90 mm
Quantità: 20 x
35 x
Molla a trazione con due asole DIN 2097, filo di acciaio per molle, acciaio zincato

MOLLE A TRAZIONE ZN 1,3X7,0X 25 MM

Descrizione:
Diametro esterno: 7 mm; Spessore: 1.3 mm; Lunghezza: 25 mm
Quantità: 35 x
12 x
Molla a trazione con due asole DIN 2097, filo di acciaio per molle, acciaio zincato

MOLLE A TRAZIONE ZN 1,3X11,0X 55 MM

Descrizione:
Diametro esterno: 11 mm; Spessore: 1.3 mm; Lunghezza: 55 mm
Quantità: 12 x
8 x
Molla a trazione con due asole DIN 2097, filo di acciaio per molle, acciaio zincato

MOLLE A TRAZIONE ZN 1,5X12,5X110 MM

Descrizione:
Diametro esterno: 12.5 mm; Spessore: 1.5 mm; Lunghezza: 110 mm
Quantità: 8 x
8 x
Molla a trazione con due asole DIN 2097, filo di acciaio per molle, acciaio zincato

MOLLE A TRAZIONE ZN 1,5X12,5X 65 MM

Descrizione:
Diametro esterno: 12.5 mm; Spessore: 1.5 mm; Lunghezza: 65 mm
Quantità: 8 x
14 x
Molla a trazione con due asole DIN 2097, filo di acciaio per molle, acciaio zincato

MOLLE A TRAZIONE ZN 1,5X12,5X 75 MM

Descrizione:
Diametro esterno: 12.5 mm; Spessore: 1.5 mm; Lunghezza: 75 mm
Quantità: 14 x