DIN 1587 stal nierdz. A2 gładka, gw. drobnozw.
DIN 1587 stal nierdz. A2 gładka, gw. drobnozw.
NAKRĘTKA KOŁP-DIN1587-A2-SW19-M12X1,25
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 1587 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 50 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | Wysokie |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Format gwintu | Gwint drobnozwojny |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D) | M12 x 1,25 |
Wysokość (h1) | 22 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 19 |