DIN 1587 rustfritt stål A2 blank fingj.
DIN 1587 rustfritt stål A2 blank fingj.
NUT-CAP-HEX-DIN1587-A2-WS19-M12X1,25
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Standarder | DIN 1587 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Fasthetsklasse | 50 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | Høy |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Gjengeformat | Fingjenger |
Gjengetype x nominell diameter x helling (D) | M12 x 1,25 |
Høyde (h1) | 22 mm |
Ekstern drift (s1) | SW19 |