DIN 1587 paslanmaz çelik A2 düz ince dişli
DIN 1587 paslanmaz çelik A2 düz ince dişli
ŞAPKALI SOMUN-DIN1587-A2-SW19-M12X1,25
Ürün no. 034812 125
EAN 4052712702600
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | DIN 1587 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 50 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | Yüksek |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş formu | İnce vida dişli |
Diş tipi x nominal çap x hatve (D) | M12 x 1,25 |
Yükseklik (h1) | 22 mm |
Harici sürücü (s1) | WS19 |