DIN 1480 syrefast stål A4, blank
DIN 1480 syrefast stål A4, blank
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Standarder | DIN 1480 |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
Form | Åpen |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M12 |
Spennhylsebredde (utvendig) (d1) | 34 mm |
Utvendig diameter på mutterende (d2) | 21 mm |
Spennhylselengde (l1) | 125 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) (m1) | 21 mm |
Justeringsevne | 80 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.