DIN 1480 paslanmaz çelik, A4, düz
DIN 1480 paslanmaz çelik, A4, düz
Ürün no. 5176100012
EAN 4050641960757
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Standartlar | DIN 1480 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Yüzey | Düz |
Şekil | Açık |
RoHS uyumlu | Evet |
Diş tipi x nominal çap (D) | M12 |
Kancalı germe kilidi manşonu genişliği (dış) (d1) | 34 mm |
Manşon ucu dış çapı (d2) | 21 mm |
Kancalı germe kilidi manşonu uzunluğu (l1) | 125 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) (m1) | 21 mm |
Ayarlanabilirlik | 80 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!