DIN 1480, A4 f.kez.len nemesacél
DIN 1480, A4 f.kez.len nemesacél
Cikksz. 5176100012
EAN 4050641960757
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szabványok | DIN 1480 |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
Forma | Nyitott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M12 |
Feszítőanya szélessége (külső) (d1) | 34 mm |
Karmantyúvég külső átmérő (d2) | 21 mm |
Feszítőanya hossz (l1) | 125 mm |
Menethossz (metrikus menet) (m1) | 21 mm |
Állíthatóság | 80 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!