Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN 137 bronzo nichelato, forma A

DIN 137 bronzo nichelato, forma A
RONDELLA-ELAST-DIN137-A-BRONZO-(E2J)-D6

Cod. art. 0435926

EAN 4046777630442

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN 137 bronzo nichelato, forma A

Cod. art. 0435926

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 137, nickel-plated bronze, shape A, curved
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M6

Diametro interno (d1)

6,4 mm

Diametro esterno (d2)

11 mm

Altezza (h1)

2,2 mm

Spessore (s1)

0,5 mm

Materiale

Bronzo

Superficie

Nichelato

Esecuzione

Ondulato

DIN

137