Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 137 bronz nikel kaplamalı, A formu

DIN 137 bronz nikel kaplamalı, A formu

Ürün no. 0435926

EAN 4046777630442

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 137 bronz nikel kaplamalı, A formu

Ürün no. 0435926

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

DIN 137, nickel-plated bronze, shape A, curved
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vida dişi için uygun

M6

İç çap (d1)

6,4 mm

Dış çap (d2)

11 mm

Yükseklik (h1)

2,2 mm

Kalınlık (s1)

0,5 mm

Malzeme

Bronz

Yüzey

Nikel kaplamalı

Tasarım

Oluklu

DIN

137

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler