Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

DIN 137 brons vernikkeld, vorm A

DIN 137 brons vernikkeld, vorm A

Art.-nr. 0435926

EAN 4046777630442

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
DIN 137 brons vernikkeld, vorm A

Art.-nr. 0435926

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 137, nickel-plated bronze, shape A, curved
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M6

Binnendiameter (d1)

6,4 mm

Buitendiameter (d2)

11 mm

Hoogte (h1)

2,2 mm

Dikte (s1)

0,5 mm

Materiaal

Brons

Oppervlakte

Vernikkeld

Uitvoering

Conisch

DIN

137

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie