DIN 127 pozink. ocel, silně pasivovaná, tvar A
DIN 127 pozink. ocel, silně pasivovaná, tvar A
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M8 |
Vnitřní průměr (d1) | 8,1 mm |
Vnější průměr (d2) | 14,8 mm |
Výška (h1) | 5,4 mm |
Tloušťka (s1) | 2 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Silná pozinkovaná fólie |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | A |
Normy | DIN 127 |