Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 127 horg.ac., vast.r.passz.,A típ.

DIN 127 horg.ac., vast.r.passz.,A típ.
ALÁTÉT-RUGÓ-DIN127-A-(ZSM)-8

Cikksz. 0440928

EAN 4046777630183

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 127 horg.ac., vast.r.passz.,A típ.

Cikksz. 0440928

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db
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
Csavarmenethez

M8

Belső átmérő (d1)

8,1 mm

Külső átmérő (d2)

14,8 mm

Magasság (h1)

5,4 mm

Vastagság (s1)

2 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott, vastagréteg passzivált

RoHS megfelelőség

Igen

Forma

A

Szabványok

DIN 127

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk