DIN 127 geglv staal, dikke film, gepassiv., vorm A
DIN 127 geglv staal, dikke film, gepassiv., vorm A
Art.-nr. 0440928
EAN 4046777630183
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M8 |
Binnendiameter (d1) | 8,1 mm |
Buitendiameter (d2) | 14,8 mm |
Hoogte (h1) | 5,4 mm |
Dikte (s1) | 2 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | A |
Normering | DIN 127 |