DIN 127 galv stål tykkfilmpassivisert, form A
DIN 127 galv stål tykkfilmpassivisert, form A
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M8 |
Innvendig diameter (d1) | 8,1 mm |
Utvendig diameter (d2) | 14,8 mm |
Høyde (h1) | 5,4 mm |
Tykkelse (s1) | 2 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert tykkfilm |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | A |
Standarder | DIN 127 |