DIN 127 galv. çelik, kalın film pasifleş., A formu
DIN 127 galv. çelik, kalın film pasifleş., A formu
Ürün no. 0440928
EAN 4046777630183
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M8 |
İç çap (d1) | 8,1 mm |
Dış çap (d2) | 14,8 mm |
Yükseklik (h1) | 5,4 mm |
Kalınlık (s1) | 2 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | A |
Standartlar | DIN 127 |