DIN 127, aço galv., pel. espessa, passiv., forma A
DIN 127, aço galv., pel. espessa, passiv., forma A
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para rosca | M8 |
Diâmetro interior (d1) | 8,1 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 14,8 mm |
Altura (h1) | 5,4 mm |
Espessura (s1) | 2 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado com camada espessa passivada |
Conforme RoHS | Sim |
Forma | A |
Normas | DIN 127 |