DIN 127 acciaio zinc, film spesso passiv, forma A
DIN 127 acciaio zinc, film spesso passiv, forma A
RONDELLA-ELAST-DIN127-A-(ZSM)-8
Cod. art. 0440928
EAN 4046777630183
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M8 |
Diametro interno (d1) | 8,1 mm |
Diametro esterno (d2) | 14,8 mm |
Altezza (h1) | 5,4 mm |
Spessore (s1) | 2 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato con passivazione ad elevato spessore |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | A |
Normative | DIN 127 |