Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN 125 steel zinc plated 1425 pcs SOKO

DIN 125 steel zinc plated 1425 pcs SOKO

Cod. art. 5964040705

EAN 4062856631575

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN 125 steel zinc plated 1425 pcs SOKO

Cod. art. 5964040705
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
Flat washers assortment DIN 125 shape A, steel 140HV, zinc plated, blue passivated (A2K). Without case for direct use in existing cases, shelves and vehicle interior equipment in the ORSY system size 4.4.1
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

DIN 125

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Numero pezzi nell'assortimento/kit

1425 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

3971,000 g

DIN 125 steel zinc plated 1425 pcs SOKO compreso:
100 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D10,5

Descrizione: DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 100 x
100 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D13,0

Descrizione: DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 100 x
100 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D15,0

Descrizione: DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 100 x
100 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D17,0

Descrizione: DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 100 x
25 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA-DIN125-B-140HV-(A2K)-D21,0

Descrizione: DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 25 x
200 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D3,2

Descrizione: DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 200 x
200 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D4,3

Descrizione: DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 200 x
200 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D5,3

Descrizione: DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 200 x
200 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA PIANA DIN 125A ZN B. D6,4

Descrizione: DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 200 x
200 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D8,4

Descrizione: DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 200 x