DIGA WO-HN 28/35 w/ ring-shank roof. nail-start. set 6001 pcs
DIGA WO-HN 28/35 w/ ring-shank roof. nail-start. set 6001 pcs
Ürün no. 0988015980
EAN 4065746464581
-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Bir Würth şubesindeki stoku kontrol etmek için lütfen oturum açma bilgilerinizi kullanarak oturum açın.
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen şu numaradan hizmet yardım hattımızı arayın: +49 7940 15-2400.
Henüz bir Würth müşterisi değil misiniz? Yoksa Würth müşterisi olmanıza rağmen online mağaza için oturum açma bilgileriniz mi yok? Şimdi sadece birkaç adımda online kaydolabilirsiniz. Biz girdiğiniz bilgileri kontrol edip onayladıktan sonra stok düzeylerini ve fiyatlarını sorgulayabilir ve siparişlerinizi hemen verebilirsiniz.
Sadece ticari amaçlı
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
6001 pieces, consisting of a high-performance DIGA® WO-HN 28/35 gas unit and 6000 stainless steel ring-shank roofing nails 2.8 x 25 mm
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
DIGA WO-HN 28/35 w/ ring-shank roof. nail-start. set 6001 pcs dahil:
6,000
x
Açıklama:
Suitable for DIGA WO-HN 28/35
Miktar:
6,000
x
1
x
Açıklama:
Powerful nailer for processing adhesive nails with a diameter of 2.5–2.8 mm and a length of 22–35 mm
Miktar:
1
x