Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIGA WO-HN 28/35 w/ ring-shank roof. nail-start. set 6001 pcs

DIGA WO-HN 28/35 w/ ring-shank roof. nail-start. set 6001 pcs

Cod. art. 0988015980

EAN 4065746464581

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIGA WO-HN 28/35 w/ ring-shank roof. nail-start. set 6001 pcs

Cod. art. 0988015980
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
6001 pieces, consisting of a high-performance DIGA® WO-HN 28/35 gas unit and 6000 stainless steel ring-shank roofing nails 2.8 x 25 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

DIGA WO-HN 28/35 w/ ring-shank roof. nail-start. set 6001 pcs compreso:
6.000 x
Chiodo Haften Acciaio inossidabile A2, a striscia

NL-(DIGA WO-HN)-GAS-A2-2,8X25

Descrizione: Ideale per DIGA WO-HN 28/35
Quantità: 6.000 x
1 x
Unità a gas ad alte prestazioni DIGA® WO-HN 28/35

PINDRIV-(DIGA WO-HN 28/35)-GAS

Descrizione: Potente inchiodatrice per chiodi Haften con un diametro di 2,5–2,8 mm e una lunghezza di 22–35 mm
Quantità: 1 x