Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIGA WO-HN 28/35 w/ ring-shank roof. nail-start. set 6001 pcs

DIGA WO-HN 28/35 w/ ring-shank roof. nail-start. set 6001 pcs

Cikksz. 0988015980

EAN 4065746464581

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIGA WO-HN 28/35 w/ ring-shank roof. nail-start. set 6001 pcs

Cikksz. 0988015980
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
6001 pieces, consisting of a high-performance DIGA® WO-HN 28/35 gas unit and 6000 stainless steel ring-shank roofing nails 2.8 x 25 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: DIGA WO-HN 28/35 w/ ring-shank roof. nail-start. set 6001 pcs:
6.000 x
Ragasztós szeg A2 nemesacél, tárazott

SZEG DIGA WOOD HN A2 2,8X25MM

Leírás: A DIGA WO-HN 28/35 készülékhez alkalmas
Mennyiség: 6.000 x
1 x
Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA® WO-HN 28/35

DIGA WOOD HN 28/35

Leírás: Nagy teljesítményű szegbelövő 2,5–2,8 mm széles és 22–35 mm hosszú ragasztós szegek feldolgozásához
Mennyiség: 1 x