DIGA® WO-HN 28/35 m. Haftennagel Starter-Set 6001-tlg.
DIGA WO-HN 28/35 m. Haftnagel-Starter Set 6001-tlg
HAFTNNAGLER STARTER-SET
Art.-Nr. 0988015980
EAN 4065746464581
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
6001-teilig, bestehend aus einem Hochleistungs-Gasgerät DIGA® WO-HN 28/35 und 6.000 Haftennägel 2,8 x 25 mm Edelstahl
Das Haftennagel Starter-Set mit dem kraftvollen Nagler DIGA® WO-HN 28/35 zum Verarbeiten von Haftennägel mit einem Durchmesser von 2,5 - 2,8 mm und einer Länge von 22-35 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
DIGA® WO-HN 28/35 m. Haftennagel Starter-Set 6001-tlg. inklusive:
6.000
x
Beschreibung:
Passend für DIGA WO-HN 28/35
Menge:
6.000
x
1
x
Beschreibung:
Kraftvoller Nagler zum Verarbeiten von Haftennägel mit einem Durchmesser von 2,5-2,8 mm und einer Länge von 22-35 mm
Menge:
1
x