Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIGA WO AN 34/60, nail 50 mm, cartridge 10,011 pcs

DIGA WO AN 34/60, nail 50 mm, cartridge 10,011 pcs

Cod. art. 0988044325

EAN 4099618472497

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIGA WO AN 34/60, nail 50 mm, cartridge 10,011 pcs

Cod. art. 0988044325
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
10,011 pieces
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

DIGA WO AN 34/60, nail 50 mm, cartridge 10,011 pcs compreso:
5 x
Cartuccia a gas per DIGA® WO-1/21, WO-1/34 e Paslode Impulse IM 350

CARTUCCIA GAS 80ML P. DIGA WO

Descrizione:
80 ml
Quantità: 5 x
1 x
Inchiodatrice a gas DIGA® WO-AN 34/60

INCHIODATRICE-A-GAS-(DIGA WO-AN 34/60)

Descrizione: Inchiodatrice potente per la lavorazione di chiodi scanalati con una larghezza di 4,0 mm e una lunghezza di 40-60 mm; la punta di centraggio garantisce l'inserimento preciso dei chiodi
Quantità: 1 x
5 x
Chiodo scanalato 34°, acciaio zincato bianco (A2K) Tipo ETA-AN

CHIODI-NASTRATI-ANKER-34GR-A2K-4X50

Descrizione:
Lunghezza: 50 mm
Con Valutazione Tecnica Europea ETA
Quantità: 5 x