Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIGA WO AN 34/60, nail 40 mm, cartridge 10,011 pcs

DIGA WO AN 34/60, nail 40 mm, cartridge 10,011 pcs

Cikksz. 0988044326

EAN 4099618472527

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIGA WO AN 34/60, nail 40 mm, cartridge 10,011 pcs

Cikksz. 0988044326
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
10,011 pieces
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: DIGA WO AN 34/60, nail 40 mm, cartridge 10,011 pcs:
5 x
Gázpatron DIGA® WO-1/21, WO-1/34 és Paslode Impulse IM 350 készülékhez

GÁZPATRON DIGA WOODHOZ 80 ML

Leírás:
80 ml
Mennyiség: 5 x
1 x
Pin driver DIGA WO AN 34/60

PINDRIV-(DIGA WO-AN 34/60)-GAS

Leírás: Powerful nailer for processing anchor nails with a width of 4.0 mm and a length of 40-60 mm; centring point ensures nails are driven in precisely
Mennyiség: 1 x
4 x
Ring-shank nail steel zinc-plated 34° type ETA-AN

NL-ANC-34°-ETA/AN-(A2K)-4,0X40

Leírás:
Hosszúság: 40 mm
With ETA approval
Mennyiség: 4 x