DEFA workshop charger 12/24 V - 125/60 A
DEFA workshop charger 12/24 V - 125/60 A
Ürün no. 0510956125
EAN 7323207090005
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Şarj akımı 12 V'ta | 125 A |
Şarj akımı 24 V'ta | 60 A |
Güç besleme voltajı | 230 V |
Min. şarj gerilimi | 2 V |
Maks. şarj gerilimi | 32 V |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Kablo uzunluğu | 5 m |
Tam izoleli şarj terminalleri | Evet |
Uzunluk (terminalleri olan akü şarj kablosu için) | 5,0 m |
Kablo kesiti | 25 mm² |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 7,200 kg |
Renk | Siyah-kırmızı |
Kıvılcım koruması | Evet |
Ters kutupluluk koruması | Evet |
Onay işareti | CE |