Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DEFA workshop charger 12/24 V - 125/60 A

DEFA workshop charger 12/24 V - 125/60 A

Cikksz. 0510956125

EAN 7323207090005

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DEFA workshop charger 12/24 V - 125/60 A

Cikksz. 0510956125
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
Versatile and effective battery charger suitable for all types of vehicle batteries.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Töltőáram 12 V-on

125 A

Töltőáram 24 V-on

60 A

Tápegység feszültségértéke

230 V

Töltőfeszültség min.

2 V

Töltőfeszültség max.

32 V

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Kábelhossz

5 m

Teljesen szigetelt töltőcsatlakozók

Igen

Hosszúság (akkumulátortöltő-kábel kábelsarukkal)

5,0 m

Kábelkeresztmetszet

25 mm²

Terméktömeg (darabonként)

7,200 kg

Szín

Fekete/piros

Szikra elleni védelem

Igen

Polaritásvédelem

Igen

Ellenőrző jel

CE

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk