Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

DEFA workshop charger 12/24 V - 125/60 A

DEFA workshop charger 12/24 V - 125/60 A

Art. N° 0510956125

EAN 7323207090005

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
DEFA workshop charger 12/24 V - 125/60 A

Art. N° 0510956125
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
Versatile and effective battery charger suitable for all types of vehicle batteries.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Courant de charge à 12 V

125 A

Courant de charge à 24 V

60 A

Tension d'alimentation

230 V

Tension de charge min.

2 V

Tension de charge max.

32 V

Indice de protection IP

IP 20

Longueur de câble

5 m

Bornes de charge entièrement isolées

Oui

Longueur (câble de recharge de la batterie avec bornes)

5,0 m

Section du câble

25 mm²

Poids du produit (par pièce)

7,200 kg

Couleur

Noir/rouge

Protection contre les étincelles

Oui

Protection contre la polarité inversée

Oui

Marque d'homologation

CE