Ducting clamp lightweight series Type LN
Light series type LN simple PP
DCTNGCLMP-(TYPE-LN)-PP-106-GREEN
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Polipropileno |
Cor | Verde |
Tamanho nominal | 1 |
Diâmetro interior (d1) | 6 mm |
Diâmetro interno 2 (d2) | 6,8 mm |
Distância do orifício (e1) | 9 mm |
Distância do tubo (L3) | 7 mm |
Comprimento (l1) | 22 mm |
Largura (b4) | 14,5 mm |
Altura (h1) | 13,5 mm |