DBL-(W-FRAH10)-A4-TX40-SW13-190-10X260
Kunststoff-Rahmendübel W-FRAH 10 Edelstahl A4
DBL-(W-FRAH10)-A4-TX40-SW13-190-10X260
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Dübeldurchmesser | 10 mm |
Dübellänge (l) | 260 mm |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 190 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 10 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 11 mm |
Feuerwiderstandsklasse | R90 |
Schraubendurchmesser | 7 mm |
Schraubenlänge | 265 mm |
Zulassung | ETA |
Typbezeichnung | W-FRA |