D30 geschuurde bitumen afdichtkraag
Afdichtkraag D30 bitumen geschuurd
MANCHET-AANSLAGPNT-D30-WP-BIT
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geschuurde omlijsting voor het afdichten van enkele ankerpunten, buizen, kabels en leidingen (bijv. bliksemafleiders)
- Tegen het binnendringen van water op bitumen dakmembranen
- Geschikt voor een breed scala aan dakmembranen (bijv. Alkor, Bauder, vlag, Sika, Sucoflex, Vedag, Mapei)
- Neem de installatie-instructies en technische voorschriften voor het afdichten in acht (platte-dakrichtlijn van de centrale Duitse dakdekkersbond)
- Het vrije uiteinde moet worden afgedicht tegen penetratie met krimpkous om binnendringen van water te voorkomen
- PP-krimpkous 55/16 met een lengte van 10 cm is bij de levering inbegrepen
Datasheets(X)
Tegen het binnendringen van water op blootliggende platte daken.
Materiaal | Bitumen |
Diameter | 430 mm |
Gatdiameter | 30 mm |
Gatdiameter 2 | 36 mm |