Cylindre rotatif de pression MS 5000
Serrure rotative à poussoir MS5000
DRUK-DRAAICILINDERSLOT MS5000
Art. N° 0683530431
EAN 4099618040450
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Conception élégante avec rosace spéciale
Réversible droite/gauche
- Applications polyvalentes
- Stock limité requis
Angle de fermeture à 180°
Fiches de données de sécurité(X)
Pour épaisseur de porte de 19 mm
![]() | |
Convient pour épaisseur de porte | 19 mm |
Design | Gauche/droite |
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Nickelé |
Niveau de brillance | Mat |
Système de verrouillage à clé Berlin | Impossible |
Diamètre du cylindre | 18 mm |
Alésage de 18 à 21 mm possible | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!