Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cıvata çektirme ürün gamı, kısa, 10 parça

Cıvata çektirme ürün gamı, kısa, 10 parça

Ürün no. 0714131100

EAN 4052703272792

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cıvata çektirme ürün gamı, kısa, 10 parça

Ürün no. 0714131100
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
The problem solver for stripped or rusted hexagon socket and TX screws, Can often also be used for similar drives.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

10 ADET

Cıvata çektirme ürün gamı, kısa, 10 parça dahil:
1 x
İç diş çektirme, kısa, 6 parça

EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D3

Açıklama:
3 mm
Miktar: 1 x
1 x
İç diş çektirme, kısa, 6 parça

EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D4

Açıklama:
4 mm
Miktar: 1 x
1 x
İç diş çektirme, kısa, 6 parça

EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D5

Açıklama:
5 mm
Miktar: 1 x
1 x
İç diş çektirme, kısa, 6 parça

EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D6

Açıklama:
6 mm
Miktar: 1 x
1 x
İç diş çektirme, kısa, 6 parça

EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D8

Açıklama:
8 mm
Miktar: 1 x
1 x
İç diş çektirme, kısa, 6 parça

EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D10

Açıklama:
10 mm
Miktar: 1 x
1 x
İç diş çektirme, kısa, 6 parça

EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D11

Açıklama:
11 mm
Miktar: 1 x
1 x
İç diş çektirme, kısa, 6 parça

EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D12

Açıklama:
12 mm
Miktar: 1 x
1 x
İç diş çektirme, kısa, 6 parça

EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D14

Açıklama:
14 mm
Miktar: 1 x
1 x
İç diş çektirme, kısa, 6 parça

EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D5,5

Açıklama:
5.5 mm
Miktar: 1 x
Cıvata çektirme seti için çanta iç süngeri, kısa
1 x
Cıvata çektirme seti için çanta iç süngeri, kısa

FMINRT-(0714131100)

Miktar: 1 x
1 x
Metal kutu, büyüklük 0

METBOX-130X80X32-SZ0

Miktar: 1 x