Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cıvata çektirme seti

Dişli cıvata çektirme seti 25 parça
KIRIK CIVATA ÇEKTIRME SETI

Ürün no. 069014

EAN 4011231599757

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cıvata çektirme seti

Ürün no. 069014
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
25 parça

6-16 mm veya 1/4 ila 5/8 inçlik kırık vidalar ve cıvatalar için



Komple set, ayrıca gerekli helezon matkabı da içerir



Özel profilli cıvata çektirme pimleri, saplamayı yalnızca hafifçe büyütür


Konik çektirmelerin aksine kırık cıvatalar kolayca çektirilir



Teslimat kapsamı: Kılavuz kovanları, spiral matkap uçları, cıvata çektirme pimleri ve somunları, kullanım talimatları, yüksek kaliteli plastik kutu

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kılavuz

1a


Yüzeyin altında kopan saplamalar için uygun bir kılavuz manşonu kullanın. Kopan dişli bölümde ön delme işlemi yapın. Ardından gerektiği gibi genişletin



1b


Saplama dışarı çıkıyorsa kılavuz manşonunu cıvatanın üzerine yerleştirin. Dişli cıvataya ön delme işlemi uygulayın. Ardından gerektiği gibi genişletin



2


Saplama yüzey seviyesinde kırılmışsa merkez zımbalama işlemi yapın ve cıvataya ön delme işlemi uygulayın. Ardından gerektiği gibi genişletin



3


Açılan deliğe uygun bir cıvata çektirme pimi çakın



4


Somun çektirmesini pimin altına doğru itin. Kopan dişli cıvatayı eğmeden eşit bir şekilde çıkarın

Ürün ağırlığı (parça başına)

750,000 g

Cıvata çektirme seti dahil:
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

HSS MATKAP UCU-MET-DIN338-D3,2MM

Açıklama:
3.2 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

HSS MATKAP UCU-MET-DIN338-D4,8MM

Açıklama:
4.8 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

HSS MATKAP UCU-MET-DIN338-D6,4MM

Açıklama:
6.4 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

HSS MATKAP UCU-MET-DIN338-D8,0MM

Açıklama:
8.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

HSS MATKAP UCU-MET-DIN338-D8,7MM

Açıklama:
8.7 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Somunlu pim

KIRIK CIVATA ÇEKTRME PİMİ+SOMUN-S10-D3,2

Açıklama:
3.2 mm
Miktar: 1 x
1 x
Somunlu pim

KIRIK CIVATA ÇEKTRME PİMİ+SOMUN-S11-D4,8

Açıklama:
4.8 mm
Miktar: 1 x
1 x
Somunlu pim

KIRIK CIVATA ÇEKTRME PİMİ+SOMUN-S13-D6,4

Açıklama:
6.4 mm
Miktar: 1 x
1 x
Somunlu pim

KIRIK CIVATA ÇEKTRME PİMİ+SOMUN-S14-D8

Açıklama:
8.0 mm
Miktar: 1 x
1 x
Somunlu pim

KIRIK CIVATA ÇEKTRME PİMİ+SOMUN-S17-D8,7

Açıklama:
8.7 mm
Miktar: 1 x
1 x
Kılavuz kovanı ürün gamı

GUIDSLEV-F.EXTRSET-SORT-(D6-10MM)

Açıklama:
GUIDSLEV-F.EXTRSET-SORT-(D6-10MM)
Miktar: 1 x
1 x
Kılavuz kovanı ürün gamı

GUIDSLEV-F.EXTRSET-SORT-(D11-14MM)

Açıklama:
GUIDSLEV-F.EXTRSET-SORT-(D11-14MM)
Miktar: 1 x