Cutting disc for stainless steel big pack
Cutting disc for stainless steel big pack
Ürün no. 0988046612
EAN 4068362046261
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kesme yeteneği (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Kullanım/kullanıcı dostluğu (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kesme kalitesi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Çap x kalınlık | 125 x 1,0 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Tasarım | Düz |
Maks. devir sayısı | 12250 dev/dk |
Maks. dairesel hız | 80 m/s |