Cutting disc for stainless steel big pack
Cutting disc for stainless steel big pack
Cikksz. 0988046612
EAN 4068362046261
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Vágásképesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Kezelés/felhasználóbarát jelleg (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Vágásminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Átmérő x Vastagság | 125 x 1,0 mm |
Furat | 22,23 mm |
Kivitel | Egyenes |
Max. fordulatszám | 12250 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |