Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cutting disc CERALINE

Cutting disc CERALINE

Ürün no. 0664831250

EAN 4061975401113

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cutting disc CERALINE

Ürün no. 0664831250

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Made from high-performance ceramic abrasive grain with optimum binding system for extremely long service life, maximum cutting performance and optimum cutting properties
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Değişkenlik (nokta sistemi)

3/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kesme yeteneği (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kullanım/kullanıcı dostluğu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kesme kalitesi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Çap x kalınlık

125 x 1,0 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Tasarım

Düz

Maks. devir sayısı

12250 dev/dk

Maks. dairesel hız

80 m/s

İşlenecek malzeme

Çelik, Paslanmaz çelik

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Akülü açılı taşlama makinesi AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE®

AKÜLÜ AVUÇİÇ.TAŞL.MAK(18-125P CMPT)2X5AH

Kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü avuç içi taşlama makinesi, orta ağırlıktaki kaba işleme ve kesme işleri için zanaatkarların gereksinimlerini karşılamak üzere Würth tarafından geliştirilmiştir.
x 1 ad.
Avuç taşlama makinesi EWS 17-125 EQ Power

ANGLGRIND-EL-(EWS 17-125-EQ POWER)

Powerful 1,700-watt angle grinder with good handling, fast material removal and maximum productivity. Ideal for heavy-duty roughing and cutting work
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Koruyucu gözlük, Cetus

SAFEGOGL-CETUS-CLEAR

Perfect protection with a sporty, dynamic, fashionable look