Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Cutter-Messer 2K mit Klemmrad und Magazin

Cutter-Messer 2K-Griff mit Klemmrad und Magazin
CUTTER-2K-H18MM-L170MM-RAD

Art.-Nr. 071566 297

EAN 4099618086915

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Cutter-Messer 2K mit Klemmrad und Magazin

Art.-Nr. 071566 297
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
Besonders rutschfest und ergonomisch durch hochwertigen 2-Komponenten-Griff und Magazin für zwei weitere Klingen
  • Besonders sichere Klingenarretierung mittels Klemmrad

  • Bestückt mit extrem-scharfen Abbrechklingen

  • Robuste Klingenführung aus rostfreiem Stahl
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klingenbreite

18 mm

Länge

170 mm

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Cutter-Messer 2K mit Klemmrad und Magazin inklusive:
3 x
Abbrechklinge

KLI-MESS-ABBRECH-SCHWARZ-18MM

Beschreibung:
Klingenbreite: 18 mm
Extrem scharfe Klinge für präzise Schnitte auch von feinen Streifen. Ideal für Papier, Folien und dünne Materialien
Menge: 3 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abbrechklinge

KLI-MESS-18MM-ABBRECH-SCHWARZ-SISPEND

Extrem scharfe Klinge für präzise Schnitte auch von feinen Streifen. Ideal für Papier, Folien und dünne Materialien
x 50 St.
Edelstahl-Schneidklinge

KLI-MESS-EDST-18MM

Rostfreie Klinge für dauerhaft saubere Schnitte.
x 10 St.
Carbonstahl-Klinge nicht abbrechbar

KLI-MESS-CST-O.SEGM-KLIB18MM

Solide Schneidklinge für 18 mm Cutter
x 10 St.
Messertasche

MESSTASH-KLEIN-210X65X35MM

Praktische Gürteltasche zum sicheren Transport von Messern
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Messertasche

MESSTASH-KLEIN-210X65X35MM

Praktische Gürteltasche zum sicheren Transport von Messern