Cúter para cajas
Cúter seguridad S3 c. mango aluminio hoja proteg.
CUTTER-SEGURIDAD-(W.PROTECTED BLADE)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Máxima seguridad al cortar cintas de embalaje gracias a las cuchillas ocultas
- Apertura rápida de la cinta adhesiva gracias a las lengüetas de corte en la parte superior de la hoja
- Mango de aluminio ergonómico y de alta calidad con asa para colgar
- Fácil sustitución de la cuchilla sin necesidad de herramientas
- Cargador de hojas integrado para una cuchilla de repuesto
Hojas de datos(X)
Longitud | 165 mm |
Anchura de la empuñadura | 35 mm |
Longitud del filo de corte | 5 mm |
Longitud de hoja | 45 mm |
Material de la empuñadura | Aluminio |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.