Cúter de seguridad Martor Secunorm 380 380001.02
Cúter seguridad Secunorm 380 38000102 Martor
CUTTER DE SEGURIDAD-380-380001.02
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para necesidades especiales
¿Una cuchilla larga que sigue siendo segura? Estas características siempre han sido contradictorias. Hasta ahora. El motivo es que el SECUNORM 380 es el primer cúter de seguridad de todo el mundo con prolongación de la hoja de casi 8 cm y retracción automática. Si busca una alternativa a los cúteres tradicionales de hoja fija que entrañe pocos riesgos, no busque más. Además: Un seguro impide que la hoja salga del mango sin intervención del usuario.
- Cuchilla instalada: 79
Hojas de datos(X)
Longitud de hoja | 170,5 mm |
Material de la empuñadura | Plástico reforzado con fibra de vidrio |