Cúter Con punta de 30°
Cúter con punta de 30 grados
CUCHILLA-KNFE-SNAPOFF-9MM-30°
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Filo de corte extremadamente afilado
- El ángulo de corte afilado y el mejor acero proporcionan a la cuchilla un filo de corte muy afilado
Ideal para película, papel y materiales finos
Hojas de datos(X)
Longitud de hoja | 86 mm |
Anchura de la hoja del cuchillo | 9 mm |
Grosor de la hoja | 0,4 mm |
Material | Acero de fácil mecanización |
Longitud del filo de corte | 73 mm |