Cuscinetto applicatore estremamente morbido
Tampone applicatore in gommapiuma
SPUGNA-APPLICAZIONE-(SUPER-SOFT)
Cod. art. 0899700414
EAN 4065746591386
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il materiale della spugna estremamente morbido garantisce risultati ottimali nella cura e nella valorizzazione professionali dell'auto.
- Il tampone è adatto per l'uso universale. Ideale per applicare e incorporare un'ampia gamma di prodotti per la cura e la sigillatura.
- Si adatta comodamente alla mano, è molto flessibile e può quindi essere utilizzato nelle cavità più minuscole.
- Lavabile e riutilizzabile.
- Conservare in un luogo privo di polvere
- Lavabile in lavatrice fino a 40 °C
Caratteristiche tecniche(X)
Tampone professionale per risultati ottimali nella cura e nella valorizzazione dell'auto.
Applicare prodotti liquidi o in pasta sul Tampone e spalmare delicatamente e uniformemente sulla superficie strofinando.
- Molto morbido
- Si adatta perfettamente alla mano
- Molto flessibile, raggiunge facilmente gli spazi vuoti
- Resistente e lavabile
Materiale | Schiuma di poliuretano |
Colore | Rosso |
Lunghezza x larghezza x altezza | 105 x 105 x 17 mm |
Lunghezza | 105 mm |
Larghezza | 105 mm |
Altezza | 17 mm |
Forma | Tondo |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.