Cuscinetto antiattr refr acc zinc cald 171/3 VAH
Cuscinetto antiattr refr acc zinc cald 171/3 VAH
Cod. art. 0862940356
EAN 4046778239071
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Larghezza nominale DN | DN.. 350.. |
Diametro esterno tubo (ØD) | 355,6 mm |
Spessore isolamento (DS) | 60 mm |
Lunghezza (L1) | 360 mm |
Larghezza supporto (B) | 140 mm |
Larghezza serraggio (BM) | 120 |
Dimensioni asse tubo (RA) | 303 mm |
Fondo del tubo (RS) | 119 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 49697 g |
Superficie | Zincato a caldo |
Materiale | Acciaio |