Curva en U para bidés Cromado
Sumidero para tubo de bidé, cromado
DRN-BDT-PIPESIPHON-(CR)-54INX32
TOPDRAIN
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Accesorio de drenaje cromado de alta calidad con roseta para bidés
Hojas de datos(X)
Material | Latón |
Superficie | Cromado |
Rosca de conexión | 1 1/4 pulgadas |
Anchura nominal del desagüe DN | DN 32 |
Altura máxima (H1) | 140 mm |
Altura 2 (H2) | 80 mm |
Longitud (L) | 240 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!