Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cura dell'abitacolo

Cura cruscotti
CURA CRUSCOTTI 500ML

Cod. art. 08934731

EAN 4024835798105

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cura dell'abitacolo

Cod. art. 08934731
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
Cura degli interni in plastica con fragranza fruttata

Le cere di carnauba di alta qualità unitamente all'olio di jojoba forniscono una cura ottimale


  • Ravviva i colori e conferisce loro una lucentezza satinata

  • La plastica mantiene la sua elasticità. Elimina i cigolii e gli stridii

  • Aspetto curato, come nuovo (aspetto di un veicolo nuovo)


Delicato sui materiali


I punti di rottura predeterminati dell'airbag (lato passeggero) non subiscono alterazioni.



Fornisce una protezione duratura contro i fattori ambientali


  • Protegge contro l'invecchiamento ed evita l'indebolimento del materiale

  • Non fa scolorire le parti in plastica


Anti-statico


Evita la necessità di spolverare di continuo



Non contiene fosfati né solventi organici.



Separazione rapida nelle acque reflue in conformità con lo standard ecologico tedesco Test B-5105.



Biodegradabilità al> 95%



Senza AOX e silicone

Indicazione

Non contiene fosfati o solventi organici, privo di AOX, biodegradabile > al 95%, valore di pH: circa 5,5, privo di silicone

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

È consigliata la pulizia preliminare della superficie con Active Clean. Spruzzare il prodotto di cura per abitacolo su un panno pulito e asciutto e applicare sulle parti da trattare. Proteggere dal gelo.

Base chimica

Emulsione cera, a base acqua

Odore/profumo

Fruttato

Colore

Beige

Valore pH

5,7

Densità

0,992 g/cm³

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Senza AOX

Senza silicone

Biodegradabile

Contenitore

Bottiglietta spray

Contenuto

500 ml

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanti per uso domestico
Guanti per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Rivestimento interno in cotone
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.