Cuneo di smontaggio raschiavetri
Cuneo di smont./mont strisce finestr. e modanature
CUNEO DI SMONTAGGIO RASCHIAVETRI
Cod. art. 071458 30
EAN 4011231717946
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adatto per Opel, Ford, DB e BMW serie 3 e altri
In speciale plastica infrangibile
Delicato sui materiali
- L'uso della leva su tutta la larghezza impedisce danni alla striscia
- Il profilo semirotondo sulla parte posteriore consente di reinserire la striscia con facilità
- La smussatura d'imbocco radiale consente un facile posizionamento
Adatto anche per superfici curve
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 350 mm |
Larghezza | 180 mm |
Altezza | 15 mm |
Materiale | Materiale plastico |