Cuneo Kombi piccolo
Cuneo livellante Kombi piccolo
CUNEO KOMBI PICCOLO 80X43X19MM
Cod. art. 0907700104
EAN 4052703959891
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Combinazione ottimale di tre cunei con diverse altezze e due basi d’appoggio
- Superficie seghettata su un solo lato, con passi di 0,5 mm (1 dentellatura = 0,5 mm) per un incastro preciso e antiscivolo
- Per uso universale
- Semplici da tagliare, forare, avvitare, ecc.
- Regolazione dell'altezza rapida e precisa
- Installazione rapida di pavimentazioni di grandi aree per una maggiore produttività
- Risparmio di tempo, veloce, regolazione precisa dell'adeguato spessore del supporto in una sola fase
- Enorme risparmio di tempo, lavoro efficiente
- Nessuna perdita di tempo per tagliare i cunei
- Non deperibile, resistente all'umidità, alla putrefazione e alla decomposizione
- Test di pressione condotti alle altezze di allineamento a partire da 32-250 mm
- Durata verificata fino a 75 anni
- Senza plastificanti
Caratteristiche tecniche(X)
| Supporto per pavimento combinato | Cuneo superiore piccolo | Cuneo superiore medio | Cuneo superiore grande | Resistenza dei giunti massima | Sollecitazione di flessione in mm Resistenza dei giunti (PL) con cuneo 100% 35% | |||||
| Altezza | Altezza mm | Altezza mm | kg | kg | 100 kg | 150 kg | 200 kg | 250 kg | 300 kg | |
| 0 | 32 - 48 | 32 - 58 | 48 - 75 | 350 | 300 | 0,54/0,64 | 1,00/1,25 | 1,50/1,92 | 2,08/2,70 | 2,83/- |
| 1 | 67 - 83 | 67 - 93 | 83 - 110 | 350 | 300 | 0,69/0,82 | 1,25/1,60 | 1,86/2,52 | 2,63/3,67 | 3,69/- |
| 2 | 102 - 118 | 102 - 128 | 118 - 145 | 350 | 300 | 0,77/1,00 | 1,42/2,03 | 2,09/3,24 | 2,85/4,72 | 4,09/- |
| +3 | 137 - 153 | 137 - 163 | 153 - 180 | 350 | 300 | 0,99/1,12 | 1,74/2,17 | 2,50/3,44 | 3,43/4,98 | 4,73/- |
| 4 | 172 - 188 | 172 - 198 | 188 - 215 | 350 | 300 | 1,03/1,24 | 1,84/2,41 | 2,64/3,73 | 3,52/5,74 | 4,61/- |
| +5 | 207 - 223 | 207 - 233 | 223 - 250 | 350 | 300 | 1,08/1,42 | 1,99/2,81 | 2,93/4,34 | 4,01/6,30 | 5,42/- |